Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)空調服パワーファンスターターキット ブラック/ブルー

Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)空調服パワーファンスターターキット ブラック/ブルー - NSP

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ
林業や道路工事などで事故リスクが低減します。

セット内容ファン(FAN2400SPBB)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(FAN2200使用時)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28830797NC-1072/オレンジ/S+SKSP01オレンジS1124162
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830806NC-1072/オレンジ/M+SKSP01オレンジM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830815NC-1072/オレンジ/L+SKSP01オレンジL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830824NC-1072/オレンジ/2L+SKSP01オレンジ2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830840NC-1072/オレンジ/3L+SKSP01オレンジ3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830849NC-1072/オレンジ/4L+SKSP01オレンジ4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830858NC-1072/オレンジ/5L+SKSP01オレンジ5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830867NC-1072/ブルー/S+SKSP01ブルーS1124162
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830876NC-1072/ブルー/M+SKSP01ブルーM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830885NC-1072/ブルー/L+SKSP01ブルーL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830894NC-1072/ブルー/2L+SKSP01ブルー2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830910NC-1072/ブルー/3L+SKSP01ブルー3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830919NC-1072/ブルー/4L+SKSP01ブルー4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830928NC-1072/ブルー/5L+SKSP01ブルー5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする