NSP
Nクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)空調服パワーファンスターターキット ブラック/ブルー
炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ
セット内容
ファン(FAN2400SPBB)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)
形状
半袖/3Dエリ/脱着フード対応
出力
7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量
6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)
7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(FAN2200使用時)
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
内容量
1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28830937
ND-1132/ネイビー/S+SKSP01
ネイビー
S
112
48
22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830946
ND-1132/ネイビー/M+SKSP01
ネイビー
M
116
50
23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830955
ND-1132/ネイビー/L+SKSP01
ネイビー
L
120
52
24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830964
ND-1132/ネイビー/2L+SKSP01
ネイビー
2L
124
54
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830980
ND-1132/ネイビー/3L+SKSP01
ネイビー
3L
132
56
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830989
ND-1132/ネイビー/4L+SKSP01
ネイビー
4L
140
58
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830998
ND-1132/ネイビー/5L+SKSP01
ネイビー
5L
148
60
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831007
ND-1132/シルバー/S+SKSP01
シルバー
S
112
48
22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831016
ND-1132/シルバー/M+SKSP01
シルバー
M
116
50
23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831025
ND-1132/シルバー/L+SKSP01
シルバー
L
120
52
24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831034
ND-1132/シルバー/2L+SKSP01
シルバー
2L
124
54
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831050
ND-1132/シルバー/3L+SKSP01
シルバー
3L
132
56
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831059
ND-1132/シルバー/4L+SKSP01
シルバー
4L
140
58
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831068
ND-1132/シルバー/5L+SKSP01
シルバー
5L
148
60
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831077
ND-1132/ブルー/S+SKSP01
ブルー
S
112
48
22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831086
ND-1132/ブルー/M+SKSP01
ブルー
M
116
50
23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831095
ND-1132/ブルー/L+SKSP01
ブルー
L
120
52
24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831104
ND-1132/ブルー/2L+SKSP01
ブルー
2L
124
54
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831120
ND-1132/ブルー/3L+SKSP01
ブルー
3L
132
56
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831129
ND-1132/ブルー/4L+SKSP01
ブルー
4L
140
58
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831138
ND-1132/ブルー/5L+SKSP01
ブルー
5L
148
60
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください