曜日別特売

Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)空調服パワーファンスターターキット ブラック/ブルー

Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)空調服パワーファンスターターキット ブラック/ブルー - NSP

遮断とUVカットで高所作業に最適
フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。

仕様長袖、3Dエリ、着脱フード(別売)対応、上部ファン仕様、フルハーネス対応付属品ファン(FAN2400SPBB)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)セット内容セット品出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(FAN2200使用時)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28831147NA-1132/ネイビー/S+SKSP01ネイビーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831156NA-1132/ネイビー/M+SKSP01ネイビーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831165NA-1132/ネイビー/L+SKSP01ネイビーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831174NA-1132/ネイビー/2L+SKSP01ネイビー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831190NA-1132/ネイビー/3L+SKSP01ネイビー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831199NA-1132/ネイビー/4L+SKSP01ネイビー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831208NA-1132/ネイビー/5L+SKSP01ネイビー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831217NA-1132/シルバー/S+SKSP01シルバーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831226NA-1132/シルバー/M+SKSP01シルバーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831235NA-1132/シルバー/L+SKSP01シルバーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831244NA-1132/シルバー/2L+SKSP01シルバー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831260NA-1132/シルバー/3L+SKSP01シルバー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831269NA-1132/シルバー/4L+SKSP01シルバー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831278NA-1132/シルバー/5L+SKSP01シルバー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831287NA-1132/ブルー/S+SKSP01ブルーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831296NA-1132/ブルー/M+SKSP01ブルーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831305NA-1132/ブルー/L+SKSP01ブルーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831314NA-1132/ブルー/2L+SKSP01ブルー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831330NA-1132/ブルー/3L+SKSP01ブルー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831339NA-1132/ブルー/4L+SKSP01ブルー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28831348NA-1132/ブルー/5L+SKSP01ブルー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする