シーリングライト

シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)

スタイリッシュやナチュラルなど幅広いインテリアスタイルに馴染み、空間の質を高めます。

仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ602カバー乳白つや消し質量(kg)1.9取付天井直付型高さ(mm)131取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)ホワイト仕上色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可内容量1台
注意
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28785288LGC31146K(昼光色)32(昼光色)125(昼光色)4000約6200K、約120%/38.5W~8畳
81,000
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28785297LGC51146K(昼光色)41.3(昼光色)123.4(昼光色)5100約6200K、約120%/49.7W~12畳
90,000
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする