Panasonic(パナソニック)
シーリングライト
ナチュラルテイストの家具や小物にも似合い、統一感のある空間が作れます。
仕様
(LED・電源ユニット)内蔵
付属品
専用リモコン送信器
幅(mm)
Φ602
カバー
乳白つや消し
質量(kg)
1.9
取付
天井直付型
高さ(mm)
131
取付方式
傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)
100
スイッチ
普段←→常夜灯
仕上
(木製)メイプル調
色温度(K)
6500~2700
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
リモコン
明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色
昼光色~電球色
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可能(リモコンで100~5%)
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28785306
LGC31147K
(昼光色)32
(昼光色)125
(昼光色)4000
約6200K、約120%/38.5W
~8畳
¥
81,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28785315
LGC51147K
(昼光色)41.3
(昼光色)123.4
(昼光色)5100
約6200K、約120%/49.7W
~12畳
¥
90,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。