シーリングライト

シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)

テクスチャーのあるブラックとダークカラーの木調シートで、空間を引き締めます。
点灯時は側面の木調シートが透け、印象的なやわらかい明るさを広げます。

仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ551カバー乳白つや消し質量(kg)1.9(側面木調シート張り)ダークブラウン取付天井直付型高さ(mm)136取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)ブラックレザーサテン仕上色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可内容量1台
注意
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28785428LGC31151K(昼光色)32(昼光色)117.1(昼光色)3750約6200K、約120%/38.5W~8畳
83,000
38,980
42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28785437LGC51151K(昼光色)41.3(昼光色)116.2(昼光色)4800約6200K、約120%/49.7W~12畳
92,000
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする