曜日別特売

陶器風 ひえ~るタンブラー

陶器風 ひえ~るタンブラー - 藤田金属陶器風 ひえ~るタンブラー - 藤田金属陶器風 ひえ~るタンブラー - 藤田金属陶器風 ひえ~るタンブラー - 藤田金属陶器風 ひえ~るタンブラー - 藤田金属陶器風 ひえ~るタンブラー - 藤田金属陶器風 ひえ~るタンブラー - 藤田金属陶器風 ひえ~るタンブラー - 藤田金属

アルミニウム製で軽くて落としても割れない陶器風タンブラーです。
飲み物の冷たさより実感。
ヘラ絞りによる巧みの技で仕上げました。
ビール&焼酎に最適!!
冷伝導が良いので冷たいまま美味しく頂けます。
父の日・敬老の日といったギフトにも最適!

材質アルミニウム内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2884715016504350約95白峰約8.3×6.5×9.7
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
2884715916405410約105青雲約7.5×5.5×12.0
2,500
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
2884716816412410約105黄雲約7.5×5.5×12.0
2,500
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
2884717716603480約105茶華約9.3×6.5×12.5
2,700
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする