タイガークラウン
スナックメーカー 角型
手軽にあつあつのホットサンドが作れます!
ガス・電熱用のコンロに適しています。
トースターやフライパンではなかなかできない、こんがり香ばしい焼き上がり。
ホットケーキも作れます。
材質
本体/ステンレス鋼(18-0)、ハンドル/フェノール樹脂
寸法(mm)
焼部:110×100×35
質量(g)
420
内寸(mm)
107×97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×360×35
耐久温度(℃)
ハンドル:耐熱180
内容量
1個
注意
※使用中の器具は本体が熱くなります。
※ハンドル以外は触れないで下さい。
※焼いている間は、鍋つかみまたは、キッチンタオルを使用して下さい。
※器具が冷えるまで、本体には触れないで下さい。
※五徳、コンロ以外には置かないで下さい。
※ハンドルを直接火にかけないで下さい。
※底面より火が大きくならないようにして下さい。
※必ずストッパー金具をかけてご使用ください。
※その際、指等を挟まないようにして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28847737
#1797
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください