タイガークラウン
シリコーンクック刷毛
着脱可能で洗いやすく衛生的。
シリコーン製だから毛先がやわらかく塗りやすい!
バターや卵、ソースを塗るのに最適です。
材質
ハケ部/シリコーンゴム、ハンドル部/ABS樹脂
寸法(mm)
ハケ部:44×13×58
質量(g)
34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×134×218
耐久温度(℃)
ハケ部:耐熱/200、耐冷/-20、ハンドル部耐熱/80、耐冷/-20
ハンドル寸法(mm)
19×8×160
内容量
1個
注意
※直接火にあてないで下さい。
※火のそばに置かないで下さい。
※シリコーン特有の臭いが感じられることがありますが、ご使用には差し支えありません食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※たわしやみがき粉でみがかないで下さい。
※食品によって色が染まることがありますが、衛生上の心配はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28847764
#2256
¥
780
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください