ハンド アイスクラッシャー

ハンド アイスクラッシャー - タイガークラウンハンド アイスクラッシャー - タイガークラウンハンド アイスクラッシャー - タイガークラウンハンド アイスクラッシャー - タイガークラウンハンド アイスクラッシャー - タイガークラウン

冷凍庫の角氷が手軽にクラッシュアイスに。
プラスチック製なので軽くて丈夫。
お手入れらくらく。
氷水・冷たいデザート・飲み物・冷たいスープ、その他、涼しさを呼ぶアイデアでお使いください。

材質本体/コポリエステル質量(g)140内寸(mm)クラッシュ部:69×52×40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×185×58耐久温度(℃)耐熱/90、耐冷/-20内容量1個
注意
※ご使用前に食器用中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
※ご使用後は水分をよく拭き取ってからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28848209#213
1,100
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする