タイガークラウン
ケーキ用塗りハケ
ハケに厚みがあり、タレをたっぷり含んで表面によく伸ばして塗れます。
細くしなやかな使い心地が特長です。
材質
刷毛/豚毛100%、ハンドル/天然木、金属部/ステンレス鋼(18-0)
内容量
1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は、食器用洗剤で汚れをよく洗い落とし、水分をよく乾燥させてから収納してください。
※毛の先を手で良くはらい、おくれ毛をお取りください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28848306
#343
刷毛部:37×9.5×48
25
40×10×223
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
28848315
#342
刷毛部:49×9.5×53
35
50×10×223
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
28848324
#341
刷毛部:60×9.5×53
40
60×10×223
¥
1,200
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください