タイガークラウン
ケーキ用塗り筆
ハケに厚みがあり、タレをたっぷり含んで表面によく伸ばして塗れます。
細くしなやかな使い心地が特長です。
材質
刷毛/豚毛100%、ハンドル/天然木、金属部/ステンレス鋼(18-0)
質量(g)
70
寸法(幅W×高さH)(mm)
28×260
寸法(Φ×mm)
刷毛部:28×58
内容量
1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は、食器用洗剤で汚れをよく洗い落とし、水分をよく乾燥させてから収納してください。
※毛の先を手で良くはらい、おくれ毛をお取りください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28848340
#344
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください