曜日別特売

木製手作り 塗り刷毛 薄毛

木製手作り 塗り刷毛 薄毛 - タイガークラウン

ジャムやシロップをケーキに塗ったり、クッキー生地の粉をはらったり、シロップを炊く時鍋の縁に飛んだ糖液の掃除やスポンジケーキにバタークリームを塗る時の切り口の掃除、焼型にバターを塗る時等に大活躍。
お菓子作りだけでなく、焼き魚やお好み焼きなどにタレを塗るときにも使えます。

材質刷毛/動物毛(ヤギ)、糸/ポリエチレン材質使用、ハンドル/天然木寸法(mm)刷毛部:35×10×32質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×10×220内容量1個
注意
※ご使用前に、よく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は、よく洗って毛並みを揃えて布巾で水気を十分取って乾かしてからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28848629#494
700
639
703(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする