タイガークラウン
PH塗り刷毛 中
お菓子や料理・お好み焼き等に卵黄や砂糖液を塗って照りを出したり、焼魚のタレを塗ったりします。
材質
刷毛/ポリプロピレン、ハンドル/ポリプロピレン
寸法(mm)
刷毛部:41×7×25
質量(g)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×7×182
耐久温度(℃)
刷毛:耐熱/80、耐冷/-20、ハンドル:耐熱110、耐冷/-20
内容量
1個
注意
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納下さい。
※火のそばに置くと軟化し、変質することがあります。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、毛並みをそろえて水気をよく拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28848690
#514
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください