曜日別特売

回転カルコ収納ターンテーブル

回転カルコ収納ターンテーブル - タイガークラウン回転カルコ収納ターンテーブル - タイガークラウン回転カルコ収納ターンテーブル - タイガークラウン

組立不要で即使用!食器棚・冷蔵庫・収納器具として使えます。
収納ターンテーブルは一方にへりがついた棚用の回転台。
棚板からはみ出ずにスペースを最大限に生かせます。
指先で回せる軽~い回転で奥のものがすぐに取り出せます。

材質スチロール樹脂質量(g)360耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×276×27耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30内容量1個
注意
※火のそばに置かないで下さい。
※タワシ又はみがき粉で磨くとキズがつくことがあります。
※レモン等柑きつ類の皮に含まれるれるペン、又は油脂によって変質することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28850555#1316
1,300
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする