タイガークラウン
回転カスター カルコ
アイデア次第で用途は無限!奥のものがラクに取り出せます。
指先で軽く回すだけで、反対側や奥にあるものがすばやく取り出せます。
卓上や棚の中などでご利用下さい。
材質
ABS樹脂、リング/ポリエチレン
質量(g)
590
内径(Φmm)
322
寸法(幅W×高さH)(mm)
330×30
耐荷重(kg)
5
耐久温度(℃)
耐熱/80、耐冷/-30
内容量
1個
注意
※水洗いは避けてください。
※汚れた場合はぬれた布で汚れを拭き取って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28850598
#1338
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください