タイガークラウン
回転カスター カルコ
アイデア次第で用途は無限!奥のものがラクに取り出せます。
指先で軽く回すだけで、反対側や奥にあるものがすばやく取り出せます。
卓上や棚の中などでご利用下さい。
材質
スチロール樹脂
質量(g)
275
寸法(幅W×高さH)(mm)
270×24
耐荷重(kg)
5
耐久温度(℃)
耐熱/80、耐冷/-30
内容量
1個
注意
※水洗いしないでください。
※水洗いするとサビるおそれがあります。
※ぬれた布巾でよく拭き取り保管して下さい。
※柑橘類に含まれるテルペン油やエゴマ油等の油脂が付着しないように注意して下さい。
※変質することがあります。
※ベンジンやシンナー等の揮発油を使用して拭かないでください。
※直接火にかけないこと。
※火のそばに置くと軟化し、また変化することがあります。
※タワシやみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28850607
#1339
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください