アイスアート

アイスアート - タイガークラウンアイスアート - タイガークラウンアイスアート - タイガークラウンアイスアート - タイガークラウンアイスアート - タイガークラウンアイスアート - タイガークラウンアイスアート - タイガークラウンアイスアート - タイガークラウン

そうめんやお刺身・デザートにも食卓を涼やかに演出します。

材質本体/硬質ポリエチレン、蓋/軟質ポリエチレン耐久温度(℃)蓋耐熱/80、耐冷/-30内容量1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※直接火にかけないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28850869#1550210魚型90142×159×46
550
499
549(税込)
3日以内出荷
28850878#1551280熊型100152×169×62
550
499
549(税込)
3日以内出荷
28850887#1552350形船型100152×169×65
550
499
549(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする