曜日別特売

スティックパンケーキ

スティックパンケーキ - タイガークラウンスティックパンケーキ - タイガークラウンスティックパンケーキ - タイガークラウンスティックパンケーキ - タイガークラウンスティックパンケーキ - タイガークラウンスティックパンケーキ - タイガークラウンスティックパンケーキ - タイガークラウンスティックパンケーキ - タイガークラウン

生地を入れて挟んで焼くだけ!ホットケーキの素でスティックパンケーキ。
ごはんやパン・クッキー生地に変えるとバリエーションも豊富に。
スティック状に切り分けず、そのまま丸めてロール状に。
切り口がお花のような形になってとってもおしゃれ!着脱式なので使用後洗いやすいです。

材質本体/アルミニウム合金、金具/ステンレス鋼(18-0)、取っ手/フェノール樹脂寸法(mm)スティック1本:約130×75×4質量(g)750外寸(mm)160×141×25内寸(mm)150×140×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×374×25耐熱温度(℃)取手:180内容量1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※手や指に傷をつけないように注意してください。
※ご使用後はよく洗ってからってから収納してください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※使用中は本体が熱くなります。
※ハンドル以外は触れないでください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28850957#1577
4,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする