タイガークラウン
洋剣ピック 30本
パーティ、オードブルの演出に、もてなし上手な洋剣ピックです。
おつまみやオードブルをいろいろチョイス。
グルメスタイルのオードブルをより楽しく美味しく演出してくれます。
材質
メタクリル樹脂
質量(g)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
指す部分:3×22×74
耐久温度(℃)
耐熱70/耐冷-10
入数(本)
30
内容量
1個
注意
※ご使用前に必ず洗ってお使いください。
※火のそばに置かないでください。
※ご使用後は、よく洗い乾燥させてください。
※手や指にキズをつけないように注意してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28851560
#1769
¥480
¥
449
¥494
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください