タイガークラウン
ウィズシリコーン料理はけ小
洗いやすく、乾きやすい!衛生的です。
お菓子作り、パン作りなど料理全般にご使用できます。
刷毛部分は一体型で刷毛とハンドルが着脱できるので隅々まで洗うことができ衛生的です。
材質
ハケ部/シリコーンゴム、ハンドル部/ポリプロピレン
寸法(mm)
ハケ部:33×14×57、ハケ先:35
質量(g)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×15×207
耐久温度(℃)
ハケ部/耐熱200・耐冷-20、ハンドル部/耐熱120・耐冷-20
内容量
1個
注意
※直接火にあてないでください。
※火のそばに置かないでください。
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※シリコーン特有の臭いが感じられることがありますが、ご使用に差しつかえありません。
※ご使用後は洗剤で洗い落とし水分をよく拭き取ってから収納してください。
※たわしやみがき粉で磨かないでください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28852610
#2249
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください