曜日別特売

引出し整理ケース7P ホワイト

引出し整理ケース7P ホワイト - タイガークラウン引出し整理ケース7P ホワイト - タイガークラウン引出し整理ケース7P ホワイト - タイガークラウン引出し整理ケース7P ホワイト - タイガークラウン引出し整理ケース7P ホワイト - タイガークラウン

組合わせ方いろいろ、使い方に合わせてセットできます。
シンプルに引出しの中を整理したい!そんな時、自由に組み合わせることができる基本型です。
入れるものに合わせて組み合わせは自由。
事務所やキッチンなど、引出しの中をきれいに整理できます。

用途引き出しの整理に。セット内容NO6023-2個、NO6022/6024/6025/6026/6027-各1個材質スチロール樹脂質量(g)635寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×405×50耐久温度(℃)耐熱80/耐冷-30内容量1個
注意
※引出しによっては、整理ケースと引出しの間に隙間ができる場合がありますので、ボール紙やダンボールなどで隙間止めをしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28853319#6002
1,500
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする