曜日別特売

アイラッププチ

アイラッププチ - 岩谷マテリアルアイラッププチ - 岩谷マテリアル
(1件のレビュー)

最後の1枚までスムーズに取り出せる

用途食品包装として冷凍(冷凍冷蔵庫)解凍はもちろん、食品包装以外の用途に。最後の1枚まで簡単に取り出すことができるリレー式タイプ。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.007耐冷温度(℃)約-30内容量1箱(500枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28855586-約300×200
オープン
779
857(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
28855595-約340×230
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: 野菜の貯蔵・塗装のマスキング
くろしお文化舎

葉菜・ニンジン・ナス・ピーマン・きのこなどの冷蔵庫貯蔵に使っています。元の袋ではすぐに破れたり密閉が難しいので重宝しています。他に曲面のある物を塗装する時のマスキングにも使用。広い面積を包んで端部はテープで留めると正確簡単にマスキングができ、剥がすのも楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする