超保冷 ICE BOXクーラー 大容量

超保冷 ICE BOXクーラー 大容量 - ユーザー

クーラーボックスを超える保冷力。厚み約30mmの中材が氷を8時間保持。
軽くて折りたためるソフトクーラーボックス。
冷たい氷が8時間後でも半分以上の保持が可能。

用途
ソフトクーラーボックス、クーラーBOXとして。
キャンプ/バーベキュー/運動会/海水浴/アウトドア/スポーツ/缶/冷やす/軽量/持ち運び/コンパクト/保冷/保冷バッグ
材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム/EPEフォーム/PVCシート/EVA/ナイロン/PEボード/PPベルト/マグネット、保冷シート:発泡ポリエチレン/アルミ蒸着フィルム、手提げ袋:ポリエステル不織布シルバー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28855604U-Q4351.69面ファスナー約3547×38×34
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
28855620U-Q4361.94面ファスナー約5047×38×46
オープン
取扱い終了
代替品有
28855629U-Q4331.87マグネット約3547×38×34
オープン
取扱い終了
代替品有
28855638U-Q4342.12マグネット約5047×38×46
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28855604U-Q43569708417YZS-35L(SL)U-Q435 2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善) 697084172Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35LYAMAZEN(山善)1個
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28855620U-Q43669708417YZS-35L(SL)U-Q436 2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善) 697084172Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35LYAMAZEN(山善)1個
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28855629U-Q43369708417YZS-35L(SL)U-Q433 2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善) 697084172Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35LYAMAZEN(山善)1個
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28855638U-Q43469708417YZS-35L(SL)U-Q434 2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善) 697084172Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35LYAMAZEN(山善)1個
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする