油性シルバーペイント 鉄部用

油性シルバーペイント 鉄部用 - アサヒペン油性シルバーペイント 鉄部用 - アサヒペン油性シルバーペイント 鉄部用 - アサヒペン油性シルバーペイント 鉄部用 - アサヒペン油性シルバーペイント 鉄部用 - アサヒペン油性シルバーペイント 鉄部用 - アサヒペン

たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ長期間鉄部・鉄製品を守ります。
日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。
光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです。
消防法上の非危険物(指定可燃物)。

用途鉄部用/鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部鉄製品。 トタン用/屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのカラートタン、トタン板、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部。シルバー主な用途屋外の鉄部や木部危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28845908-1缶(200mL)1/5約70×80×80200mL
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
28845917-1缶(0.7L)0.7約120×115×115700mL
3,540
2,998
3,298(税込)
当日出荷
28845926-1缶(1.6L)1.6約170×150×1501600mL
7,470
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする