曜日別特売

手に塗る テブックリン

手に塗る テブックリン - アサヒペン手に塗る テブックリン - アサヒペン

作業前に塗ることで汚れが簡単に落ちます。
塗料・ワックス・油等の汚れが水洗いだけで簡単に落ちます。
弱アルカリ性。
安心の国産品!
化粧品基準の安全成分を使用しています。
作業前に手に塗りこむことで、塗料、ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます。

用途塗料・ワックス等の塗装時、換気扇・レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸・サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備、靴磨きなど。成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール形状白クリームタイプ使用量1回あたり0.5~1g危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数80~160回内容量1個(80g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28845820-
2,650
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする