曜日別特売

AIRFORT 2

AIRFORT 2 - mizuno(ミズノ)

AIRFORT2
インソールの消臭効果でニオイを抑制。
クッション性の高い軽量タイプ。
踵部分はソフトで足にやさしい。
サイドにメッシュを使用し、ムレにくく快適。
屈曲溝を搭載して曲がりやすい。
インソールのメッシュには抗菌防臭、消臭加工を採用。
ゴムの靴紐で脱ぎ履きがラク。(靴紐は取り外し不可)
約190g 軽量モデル※24.0cm 片方
使用可能場所:室内・屋外

用途メディカル(室内・室外)標準質量(g/片足)約190(24.0cm)材質(甲)合成繊維×人工皮革材質(底部)合成底内容量1足
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28845488F1GB23000121501:ホワイト×ライトグレー21.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28845497F1GB23000122001:ホワイト×ライトグレー22.0
オープン
取扱い終了
返品不可
28845506F1GB23000122501:ホワイト×ライトグレー22.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28845515F1GB23000123001:ホワイト×ライトグレー23.0
オープン
取扱い終了
返品不可
28845524F1GB23000123501:ホワイト×ライトグレー23.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28845540F1GB23000124001:ホワイト×ライトグレー24.0
オープン
取扱い終了
返品不可
28845549F1GB23000124501:ホワイト×ライトグレー24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28845558F1GB23002721527:ホワイト×アクアブルー21.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28845567F1GB23002722027:ホワイト×アクアブルー22.0
オープン
取扱い終了
返品不可
28845576F1GB23002722527:ホワイト×アクアブルー22.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28845585F1GB23002723027:ホワイト×アクアブルー23.0
オープン
取扱い終了
返品不可
28845594F1GB23002723527:ホワイト×アクアブルー23.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28845610F1GB23002724027:ホワイト×アクアブルー24.0
オープン
取扱い終了
返品不可
28845619F1GB23002724527:ホワイト×アクアブルー24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28845628F1GB23006421564:ホワイト×ピンク21.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28845637F1GB23006422064:ホワイト×ピンク22.0
オープン
取扱い終了
返品不可
28845646F1GB23006422564:ホワイト×ピンク22.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28845655F1GB23006423064:ホワイト×ピンク23.0
オープン
取扱い終了
返品不可
28845664F1GB23006423564:ホワイト×ピンク23.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28845680F1GB23006424064:ホワイト×ピンク24.0
オープン
取扱い終了
返品不可
28845689F1GB23006424564:ホワイト×ピンク24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28845698F1GB23000125001:ホワイト×ライトグレー25.0
オープン
取扱い終了
返品不可
28845707F1GB23000125501:ホワイト×ライトグレー25.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28845716F1GB23000126001:ホワイト×ライトグレー26.0
オープン
取扱い終了
返品不可
28845725F1GB23000126501:ホワイト×ライトグレー26.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28845734F1GB23002725027:ホワイト×アクアブルー25.0
オープン
取扱い終了
返品不可
28845750F1GB23002725527:ホワイト×アクアブルー25.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28845759F1GB23006425064:ホワイト×ピンク25.0
オープン
取扱い終了
返品不可
28845768F1GB23006425564:ホワイト×ピンク25.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28845777F1GB23000127001:ホワイト×ライトグレー27.0
オープン
取扱い終了
返品不可
28845786F1GB23000127501:ホワイト×ライトグレー27.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28845795F1GB23000128001:ホワイト×ライトグレー28.0
オープン
取扱い終了
返品不可
28845804F1GB23000129001:ホワイト×ライトグレー29.0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする