カバー付ハンガーラック

カバー付ハンガーラック - 永井興産カバー付ハンガーラック - 永井興産カバー付ハンガーラック - 永井興産カバー付ハンガーラック - 永井興産カバー付ハンガーラック - 永井興産カバー付ハンガーラック - 永井興産カバー付ハンガーラック - 永井興産カバー付ハンガーラック - 永井興産

収納の無い部屋に大活躍、すっきり収納できるカバー付ハンガーラック。
全体を覆うカバー付きなのでホコリや日焼けから衣類を守ります。
上段の棚はカバンなどの小物も収納可能。
全面ファスナーは3方向に開くことができ出し入れもスムーズです。
来客時には収納物を隠せてお部屋の印象もスッキリ。
カバーはモダンな表情を演出するブラウンカラー。
用途や場所によって選べ3サイズをご用意しています。〔幅62cm・77cm・92cm〕
不織布カバー付
棚付

用途クローゼットハンガー・ハンガーラック・棚付ラック・ファンシーケース・カバー付ラック・衣類収納・カバン・帽子収納・小物収納・衣替えにも仕様組立商品.収納棚付材質スチール・繊維板・不織布ブラウン耐荷重(kg)約4(ハンガー)/約2(棚)塗装メラミン焼付塗装テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28846739NK-6731セット(3台)5.4LL920×510×1650
39,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28846687NK-6711台4.2M620×510×1650
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28846696NK-6721台5L770×510×1650
11,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28846705NK-6731台5.4LL920×510×1650
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28846714NK-6711セット(3台)4.2M620×510×1650
32,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28846730NK-6721セット(3台)5L770×510×1650
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする