PYREX(パイレックス)
PYREX ダブルウォールグラス 2pcs
ダブルウォール構造。グラスに注いだ飲み物の温度を長時間キープ。
仕様
耐熱温度差120度
材質
耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)
品名・タイプ
ウォーターグラス
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28865578
CP-8539
350
166
90×115
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28865587
CP-8540
250
128
90×90
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください