PYREX(パイレックス)
PYREX ダブルウォールビアグラス
ダブルウォール構造。グラスに注いだ飲み物の温度を長時間キープ。
仕様
耐熱温度差120度
材質
耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)
容量(mL)
420
質量(g)
235
外径×高さH(Φmm×mm)
80×170
品名・タイプ
ビアグラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28865596
CP-8543
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください