曜日別特売

PYREX ダブルウォールタンブラー

PYREX ダブルウォールタンブラー - PYREX(パイレックス)

ダブルウォール構造。グラスに注いだ飲み物の温度を長時間キープ。

容量(mL)410材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)仕様耐熱温度差120度質量(g)188外径×高さH(Φmm×mm)85×145内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28865605CP-8544410
2,600
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする