パール金属
チーノ シリコーン加工オイルポット(受皿付)
シリコーン加工でお手入れもカンタン。液垂れした油の受皿付。
材質
(本体、ふた、受皿、こし網ワク部):鉄(シリコーン樹脂塗装ふっ素樹脂含有)、(こし網アミ部):ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
401
容量(L)
0.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×145×150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28867154
HB-6581
¥
2,100
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください