クラッソ ホーロー深型クックポット12cm

クラッソ ホーロー深型クックポット12cm - パール金属クラッソ ホーロー深型クックポット12cm - パール金属
(1件のレビュー)

ガラス蓋で調理、シール蓋で保存。

材質表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、取っ手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、(ふた)、その他/リング部:ステンレス鋼、つまみ:天然木、シール蓋:ポリスエレンレッド質量(g)461サイズ(cm)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×140×150耐熱温度(℃)シール蓋:80内容量1個
注意
※ガス火専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28867800HB-5068
2,100
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28867800
2023-12-02
用途: 料理
卸売・小売業

小さなホーロー鍋をずっと探していました。毎日火を入れて、冷めたら冷蔵庫に入れてを繰り返しているので、ガラス蓋と保存用の蓋がついておりとても助かります。両手鍋のため片手鍋とは違い取っ手が邪魔になりません。取っ手もホーローなので鍋つかみは必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする