パール金属
クラッソ ホーロー深型クックポット
ガラス蓋で調理、シール蓋で保存。オール熱源対応。
材質
表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、取っ手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、(ふた)、その他/リング部:ステンレス鋼、つまみ:天然木、シール蓋:ポリスエレン
色
レッド
耐熱温度(℃)
シール蓋:80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28867809
HB-5069
641
14
205×160×160
¥2,400
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28867818
HB-5070
881
16
240×180×190
¥2,900
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください