カフェマグ 軽量ワンタッチマグ350

カフェマグ 軽量ワンタッチマグ350 - パール金属

簡単操作ロックリング。ワンタッチでオープン!
軽量だから持ち運びやすい!

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、(ふた栓、ふた):ポリプロピレン、開閉ボタン:ABS樹脂(クロムめっき)、リング:ABS樹脂、(飲み口パッキン、リングパッキン):シリコーンゴムオーシャンブルー質量(g)215本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×175保温効力(℃)59以上(6時間)保冷効力(℃)12以下(6時間)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28868134HB-6369
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28868134HB-636969092646HC-539HB-6369 カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350(ペールブルー) パール金属 69092646カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350(ペールブルー)パール金属1本
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする