日本バイリーン
バイリーンマスク EXシリーズ 日本製 弁付き
こんなお得な商品も!
シルキーマスク DF631N 排気弁付き 防じん区分:DS2
三光化学工業
¥
2,398
税込
¥
2,638
日本バイリーン独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。更にゴム紐の4箇所同時調節が可能で非常に高いフィット性を実現。排気弁付。
用途
溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に
種別
使い捨て式
形状
カップ型
区分
DS2
粒子捕集効率(%)
99.9以上
使用限度時間(h)
12
入数
10枚
ひもタイプ
お面式/オーバーヘッド
指定防護係数
10
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸気抵抗(Pa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28863995
X-3702EX(DS2、排気弁付)
60以下(実測平均:32)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
28864004
X-3762EX(DS2、排気弁付、活性炭入)
60以下(実測平均:34)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください