正和電工
トライアングルタップ
電気用品安全適合品
耐久性に優れた軟らかいコード、二重構造で安心!安全!
色
ブラック&レッド
定格
125V・15A
電線仕様-種別
VCT
コンセント仕様
2P 15A 125V
W数(W)
許容:1500まで
電線仕様-太さ(mm
2
)
VCT2c×1.25
コンセント
3ツ口
特性
耐トラッキング・二重構造
耐トラッキング
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28864397
BKR-10
10
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
28864406
BKR-20
20
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください