セーフラン安全用品
室内用ケーブルプロテクター
露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に効果を発揮するケーブルプロテクター。
必要な長さにカットしてご使用ください。
黄色のラインが入り視認性向上!
用途
配線カバーとしてつまずき防止やケーブル保護に。
材質
PVC
色
黒+黄色ライン
長さ(m)
9
内容量
1巻
注意
※屋内使用を前提とした商品となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
孔数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28868369
11884
幅71.5×13.8
約9
1
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
28868378
11885
幅83.6×18.8
約8.5
3
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください