SHIMANO(シマノ)
WH-RS700-TL-R チューブレス 30 mm リアホイール
効率的な加速
高い駆動剛性フロント24mmおよびリア28mmのリム高
OPTBAL
軽量および高剛性
新型のレイヤーアップチューブレスカーボンラミネートリム
スムーズな表面
長さ(mm)
クイックリリーススキュワー:163/168
寸法(mm)
リム高さ:31、リム内部幅:15、リム外部幅:20.8
色
シルバー
直径(Φmm)
スポーク:2.0-1.8-2.0
質量(g)
平均924
シリーズ
ULTEGRA R8000 シリーズ
ブレーキ種類
リムブレーキ
スポーク数
21
エンド幅(mm)
130
ホイールサイズ
622×15C
内容量
1本
注意
※10スピードカセットスプロケットを使用するには、アダプターが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28868448
EWHRS700C30RL
¥85,497
¥
83,980
¥92,378
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください