SHIMANO(シマノ)
BR-M7100 油圧ディスクブレーキ ハイドローリック
安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能
素早いレスポンス
軽量設計
2ピストン
簡単な組み付け
バンジョータイプ接続
仕様
キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:5mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル
付属品
バンジョーボルト
寸法(mm)
対応ブレーキローターサイズ:140/160/180/203
色
シリーズカラー
質量(g)
平均271
シリーズ
DEORE XT M7100 シリーズ
ブレーキ種類
ハイドローリック・ディスクブレーキ
ホースジョイント
バンジョー
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28868667
IBRM7100MPMF
メタルパッド(J04C)フィン付
¥
5,278
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
28868676
IBRM7100MPRX
レジンパッド(G03S)
¥
3,863
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください