曜日別特売

BR-M7110 フラットマウント ディスクブレーキキャリパー ハイドローリック リア用

BR-M7110 フラットマウント ディスクブレーキキャリパー ハイドローリック リア用 - SHIMANO(シマノ)BR-M7110 フラットマウント ディスクブレーキキャリパー ハイドローリック リア用 - SHIMANO(シマノ)

すっきりしたコンパクトなデザイン
ポストマウント式2ピストン (BR-M7100) と同等のブレーキングパワー
ロード用フラットマウントと同じフレーム条件
対応ディスクブレーキローターサイズ:140/160/180mm
140mmディスクブレーキローター (ダイレクトマウント)

仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180シリーズカラー質量(g)平均443シリーズDEORE XT M7100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート内容量1本
注意
※リアのみ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28868685IBRM7110RDMFL04Cメタルパッドフィン付き
7,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
28868694IBRM7110RDRXK03Sレジンパッド
6,412
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする