曜日別特売

BR-M7120 油圧ディスクブレーキ ハイドローリック

BR-M7120 油圧ディスクブレーキ ハイドローリック - SHIMANO(シマノ)BR-M7120 油圧ディスクブレーキ ハイドローリック - SHIMANO(シマノ)

安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能
素早いレスポンス
ハイパワーなブレーキ性能が下り坂での高いコントロール性を実現
ディスクブレーキローターの振れによるノイズ低減と10%の制動力向上(M7000との比較)
4ピストン
簡単な組み付け
バンジョータイプ接続

仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:5mm、4ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:ポストタイプ寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180/203シリーズカラー質量(g)平均293シリーズDEORE XT M7100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントバンジョー内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28868710IBRM7120MPMFメタルパッド(N04C)フィン付
10,709
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
28868719IBRM7120MPRFレジンパッド(N03A)フィン付
9,373
9,298
10,228(税込)
92日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする