SHIMANO(シマノ)
BR-M8100 油圧ディスクブレーキ 2ピストン キャリパー ハイドローリック
優れたモジュレーションによる高いコントロール性
素早いレスポンス
軽量
2ピストン
簡単な組み付け
バンジョータイプ接続
仕様
キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:5mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:ポストタイプ
付属品
バンジョーボルト
寸法(mm)
対応ブレーキローターサイズ:140/160/180/203
色
シリーズカラー
質量(g)
平均269
シリーズ
DEORE XT M8100 シリーズ
ブレーキ種類
ハイドローリック・ディスクブレーキ
ホースジョイント
バンジョー
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28868737
IBRM8100MPMF
メタルパッド(J04C)フィン付
¥
7,454
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
28868746
IBRM8100MPRX
レジンパッド(G03A)
¥
6,113
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください