BR-M8110 フラットマウント ディスクブレーキキャリパー ハイドローリック リア用

BR-M8110 フラットマウント ディスクブレーキキャリパー ハイドローリック リア用 SHIMANO(シマノ)

すっきりしたコンパクトなデザイン
ポストマウント式2ピストン (BR-M8100) と同等のブレーキングパワー
ロード用フラットマウントと同じフレーム条件
対応ディスクブレーキローターサイズ:140/160/180mm

仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント シリーズカラー 質量(g)平均417 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ ねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:20/25/30 ホースジョイントストレート 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28868755 IBRM8110RDMF L04Cメタルパッドフィン付き
9,503
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷
28868764 IBRM8110RDRX K03Sレジンパッド
8,111
8,098
8,908 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする