BR-M8120 油圧ディスクブレーキ 4ピストン キャリパー ハイドローリック

BR-M8120 油圧ディスクブレーキ 4ピストン キャリパー ハイドローリック - SHIMANO(シマノ)BR-M8120 油圧ディスクブレーキ 4ピストン キャリパー ハイドローリック - SHIMANO(シマノ)

優れたモジュレーションによる高いコントロール性
素早いレスポンス
高い制動力によりダウンヒルでの信頼と高いコントロール性を提供
ノイズ低減と10%の制動力向上(M8000との比較)
4ピストン
簡単な組み付け
バンジョータイプ接続

仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:5mm、4ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:ポストタイプ付属品バンジョーボルト寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180/203シリーズカラー質量(g)平均289シリーズDEORE XT M8100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントバンジョー内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28868780IBRM8120MPMFメタルパッド(N04C)フィン付
13,702
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
28868789IBRM8120MPRFレジンパッド(N03A)フィン付
12,363
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする