BR-M9100 油圧ディスクブレーキ 2ピストン キャリパー ハイドローリック

BR-M9100 油圧ディスクブレーキ 2ピストン キャリパー ハイドローリック - SHIMANO(シマノ)BR-M9100 油圧ディスクブレーキ 2ピストン キャリパー ハイドローリック - SHIMANO(シマノ)

高性能ブレーキ操作
指先のインプット力を減少して制動力を高めリニア応答を向上M9000と比べて制動力、ストローク、タイムラグを30%低減
高い剛性
新高剛性ブレーキホースと一体型アルミニウムキャリパー
軽量
26g 軽い (ディスクブレーキローター付きBL/BR-M9000に対して)
ストレートホース接続

仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:ポストタイプ適合SM-BH90 SS寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180シリーズカラー質量(g)平均193シリーズXTR M9100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28868807IBRM9100MPMXメタルパッド(K04Ti)
18,894
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
28868816IBRM9100MPRXレジンパッド(K03Ti)
18,101
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする