曜日別特売

BR-M9110 フラットマウント ディスクブレーキキャリパー リア用 ハイドローリック

BR-M9110 フラットマウント ディスクブレーキキャリパー リア用 ハイドローリック - SHIMANO(シマノ)BR-M9110 フラットマウント ディスクブレーキキャリパー リア用 ハイドローリック - SHIMANO(シマノ)

すっきりしたコンパクトなデザイン
ポストマウント式2ピストン (BR-M9100) と同等のブレーキングパワー
ロード用フラットマウントと同じフレーム条件
対応ディスクブレーキローターサイズ:140/160mm
質量:341g (フロント用ディスクブレーキキット)
マウントブラケットなし付属/固定ボルト×2本(マウント厚25mm用)

仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント適合SM-BH90 SSシリーズカラー質量(g)平均341シリーズXTR M9100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:20/25/30ホースジョイントストレート内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28868825IBRM9110RDMX(K04Ti)メタルパッド
19,514
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
28868834IBRM9110RDRX(K03Ti)レジンパッド
18,541
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする