SHIMANO(シマノ)
BR-R7170 油圧ディスクブレーキキャリパー フロント フラットマウント
パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減
メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス
仕様
キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-J-SSR/SM-BH90-JK-SSR
付属品
マウントブラケットΦ140/160mmローター用
色
ブラック
質量(g)
平均123
シリーズ
SHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ
ブレーキ種類
ハイドローリック・ディスクブレーキ
ねじ寸法(mm)
リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35
パッド
L05A-RF レジンフィン付き
ホースジョイント
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28868965
IBRR7170F6RF
¥
8,658
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください