SHIMANO(シマノ)
BR-R8100 デュアルピボット ブレーキキャリパー フロント用
剛性、重量と制動力の優れたバランス
最大タイヤサイズ:28C
寸法(mm)
アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0
色
シリーズカラー
質量(g)
平均182 (フロント)
リム幅(mm)
20.8~28
シリーズ
ULTEGRA R8100 シリーズ
ブレーキ種類
SLR-EV デュアルピボット
タイヤサイズ
最大28C
リーチ寸法(mm)
51
内容量
1個
注意
※フロントのみ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28869017
IBRR8100AF82X
¥
9,654
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
28869026
IBRR8100AF83X
¥
11,208
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください