SHIMANO(シマノ)
BR-R8100 デュアルピボット ブレーキキャリパー リア用
剛性、重量と制動力の優れたバランス
最大タイヤサイズ:28C
寸法(mm)
アセンブリピボットナット・リア:10.5
色
シリーズカラー
質量(g)
平均180 (リア)
リム幅(mm)
20.8~28
シリーズ
ULTEGRA R8100 シリーズ
ブレーキ種類
SLR-EV デュアルピボット
タイヤサイズ
最大28C
リーチ寸法(mm)
51
内容量
1個
注意
※リアのみ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28869035
IBRR8100AR82A
¥
9,438
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
28869044
IBRR8100AR83A
¥
11,078
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください